EATON - EAO276299 Z-PUL230/OO PULSANTE 2NC LED 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Rosso
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082762995
Codice prodotto
EAO276299
Cod. produttore
276299
Produttore
EAO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Rosso
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
110...240 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
2 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40