EATON - EAO276298 Z-PUL230/SO PULSANTE 1NA+1NC LED 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Nero
Tipo di tensione - AC
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082762988
Codice prodotto
EAO276298
Cod. produttore
276298
Produttore
EAO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Nero
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
110...240 V
Lampada:
LED
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
2 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


