EATON - EAO276286 IS-125/1 SEZIONATORE 1X125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altri
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 125 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082762865
Codice prodotto
EAO276286
Cod. produttore
276286
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
240 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
240 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
10 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Simbolo Frecce


