EATON - EAO276282 IS-100/1 SEZIONATORE 1X100A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Altri 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 1 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 100 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015082762827
Codice prodotto
EAO276282
Cod. produttore
276282
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
240 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
240 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
10 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Simbolo Frecce


