EATON - EAO276272 IS-40/3 SEZIONATORE 3X40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Altri 
- Numero di contatti NO - 3 
- Numero di contatti NC - 3 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 40 A 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015082762728
Codice prodotto
EAO276272
Cod. produttore
276272
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
3
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
240 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
2 kA
Potere di interruzione:
12.5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
3
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Simbolo Frecce



