pagina iniziale

EATON - EAO274400 Z-GSV-10/3P+N/12-U BAR 1XFI4P + 8PLN SOT

EATON
copiacopia
EATON - EAO274400 Z-GSV-10/3P+N/12-U BAR 1XFI4P + 8PLN SOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Lunghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082744007

Codice prodotto

EAO274400

Cod. produttore

274400

Produttore

EAO

Numero di fasi:

4

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Lunghezza:

32 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

17.95 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

0 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blockverschienung für für PLN. (1TE) + FI, Lieferung mit Endkappen