pagina iniziale

EATON - EAO272485 TR-G2/63-SF TRAFO USO CONT 63 VA 230/12-

EATON
copiacopia
EATON - EAO272485 TR-G2/63-SF TRAFO USO CONT 63 VA 230/12-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 5.2 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082724856

Codice prodotto

EAO272485

Cod. produttore

272485

Produttore

EAO

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

5.2 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

2.6 A

Corrente max. di uscita:

0 A

Montaggio superficiale:

Potenza max. di uscita:

0 W

Tensione secondaria 3:

0 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

0 W

Corrente secondaria 3:

0 A

Larghezza in numero di moduli:

5

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

90 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

60 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Sicherheits-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehör (Montageplatte, Klemmenabdeckungen)