EATON - EAO272482 TR-G/8-S TRAFO CAMP. VA 230/4-8-12V +INT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 1 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082724825
Codice prodotto
EAO272482
Cod. produttore
272482
Produttore
EAO
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
1 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
0 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
0 A
Corrente max. di uscita:
0 A
Montaggio superficiale:
sì
Potenza max. di uscita:
0 W
Tensione secondaria 3:
0 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
0 W
Corrente secondaria 3:
0 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
55 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì