EATON - EAO271607 NZM1-XUVL SGANCIATORE SPECIALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Numero di contatti NO - 0 
- Numero di contatti NC - 0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015082716073
Codice prodotto
EAO271607
Cod. produttore
271607
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


