pagina iniziale

EATON - EAO271512 NZM1-XTVDVR-60 MAN. ROSSA COM.RINV. B/P

EATON
copiacopia
EATON - EAO271512 NZM1-XTVDVR-60 MAN. ROSSA COM.RINV. B/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082715120

Codice prodotto

EAO271512

Cod. produttore

271512

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Per lunghezza massima asse di 60 mm senza supporto asse, non in combinazione con leva supplementare NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)