EATON - EAO271510 NZM3-XTVDV-60 MAN. COMANDO RINV. B/P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082715106
Codice prodotto
EAO271510
Cod. produttore
271510
Produttore
EAO
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
no
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Per lunghezza massima asse di 60 mm senza supporto asse, non in combinazione con leva NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazioneinseribile. Standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)