EATON - EAO271061 Z-GV-16/1P-1TE SBARRETTA A FORC. 1P 80A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 17.3 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082710613
Codice prodotto
EAO271061
Cod. produttore
271061
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
17.3 mm
Adatto per numero di dispositivi:
56
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
500 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA