EATON - EAO270339 Z-GV-10/1P-1TE SBAR.FORC.1P 63A 1MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 16.8 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082703394
Codice prodotto
EAO270339
Cod. produttore
270339
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
16.8 mm
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
17.8 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA