EATON - EAO269548 DX-LM3-150 IND. TRIFASE MOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 750 V
Corrente nominale in AC - 150...150 A
Induttanza nominale - 0.35 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082695484
Codice prodotto
EAO269548
Cod. produttore
269548
Produttore
EAO
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
750 V
Corrente nominale in AC:
150...150 A
Induttanza nominale:
0.35 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
150 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
sì
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
0...400 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
0 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


