pagina iniziale

EATON - EAO269523 Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGIA ANG

EATON
copiacopia
EATON - EAO269523 Z-SV-16/1P-1TE/F SBAR.PUNT.1P GRIGIA ANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A

  • Lunghezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695231

Codice prodotto

EAO269523

Cod. produttore

269523

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0 A

Lunghezza:

19 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

56

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

no

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

415 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Blockverschienung für PLN. (1TE), Z-SI, Lieferung ohne Endkappen