EATON - EAO269510 DX-LN3-120 INDUTTANZA TRIFASE LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 550 V
Corrente nominale in AC - 120...120 A
Induttanza nominale - 0.15 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082695101
Codice prodotto
EAO269510
Cod. produttore
269510
Produttore
EAO
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
550 V
Corrente nominale in AC:
120...120 A
Induttanza nominale:
0.15 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
120 A
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di commutazione:
0 kHz
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
2.5 %
Frequenza di risonanza:
0 Hz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


