pagina iniziale

EATON - EAO269471 EMT6-KDB TERM. TERMISTORI (APPROV. ATEX)

EATON
copiacopia
EATON - EAO269471 EMT6-KDB TERM. TERMISTORI (APPROV. ATEX)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Intervallo di misura resistenza - 750...12000 Ohm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082694715

Codice prodotto

EAO269471

Cod. produttore

269471

Produttore

EAO

Numero di circuiti di misura:

1

Intervallo di misura resistenza:

750...12000 Ohm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

23 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

83 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

Profondità:

103 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Campo di misura della temperatura:

0...0 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 24-240V 50-400Hz, 24-240V DC umschaltbar mit/ohne Wiedereinschaltsperre, für Hand oder Fernrückstellung, Testtaste, Auslösung bei Kurzschluß in der Fühlerleitung, Schnappmontage