EATON - EAO269470 EMT6-K TERM. A TERMISTORI (APPROV. ATEX)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Intervallo di misura resistenza - 750...12000 Ohm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082694708
Codice prodotto
EAO269470
Cod. produttore
269470
Produttore
EAO
Numero di circuiti di misura:
1
Intervallo di misura resistenza:
750...12000 Ohm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
23 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
83 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
103 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Campo di misura della temperatura:
0...0 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V