EATON - EAO268991 Z-SLS/B-35A FUSIBILE 35A X Z-SLS/NEOZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4015082689919
Codice prodotto
EAO268991
Cod. produttore
268991
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nero
Set fusibili con inserto lampeggiante, grandezza D02, corrente nominale d'impiego 32A, codice colore nero, classe di funzionamento gG (gL), tensione nominale d'impiego 24-60V AC / 24-60V DC, tensione di prova 5kV, montaggio su guida DIN, 1 set è costituito da: 3 cartucce fusibili, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica nello stesso colore dell'indicatore