pagina iniziale

EATON - EAO266783 NZM3-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P

EATON
copiacopia
EATON - EAO266783 NZM3-4-XKC SET MORSETTI MANTELLO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667832

Codice prodotto

EAO266783

Cod. produttore

266783

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: La sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. O = montato superioramente. U = montato inferiormente. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare coperchio protettivo NZM3(4)-XKSA. Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini., limitazioni della sezione di collegamentomassima da parte del capocorda. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)