EATON - EAO266722 +NZM4-4-XT SGANC.GUASTO A TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale di guasto - 630...1600 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082667221
Codice prodotto
EAO266722
Cod. produttore
266722
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di guasto:
630...1600 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
1000 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì