pagina iniziale

EATON - EAO266718 +NZM4-4-XAVE KIT PER INTERRUT ESTRAIBILE

EATON
copiacopia
EATON - EAO266718 +NZM4-4-XAVE KIT PER INTERRUT ESTRAIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1488 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667184

Codice prodotto

EAO266718

Cod. produttore

266718

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

1488 A

Numero di poli:

4

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Utilizzabile per: NZM4, N4, NZM4-4, N4-4