pagina iniziale

EATON - EAO266714 NZM4-4-XAVS ZOCCOLO FISSO 4P ESEC. RIM.

EATON
copiacopia
EATON - EAO266714 NZM4-4-XAVS ZOCCOLO FISSO 4P ESEC. RIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1488 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082667146

Codice prodotto

EAO266714

Cod. produttore

266714

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

1488 A

Numero di poli:

4

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per interruttori automatici di potenza NZM e sezionatori di potenza N. Non approvato UL/CSA. Non per Ue > 690V. Per interruttori con kit per interruttore estraibile. Anche per posti di riserva. 3 posizioni: inserito, test, estratto. Le posizioni vengono visualizzate meccanicamente da puntatori. Possibile inoltre la visualizzazione elettrica mediante contatti ausiliari. A seconda della posizione un contatto NC o un contatto NA M22-(C)K01 oppure M22-(C)K10. In alternativa anche doppi contatti M22-CK.. Completo di unità di connessione per circuito ausiliario. Tutti i collegamenti dei contatti ausiliari (HIA, HIN, HIV) e sganciatori di tensione U/A già presenti per unità di connessione per circuito ausiliario. Occupazione massima: 3 contatti HIN (contatti ausiliari normali), 2 contatti HIA, 2 Contatti HIV. Non combinabili con set adattatore NZM4/NZM14 (NZM4-XSAS14-..) o N(ZM)4/N(ZM)12. Utilizzabile per: NZM4-4, N4-4