EATON - EAO266686 NZM4-XR380-440AC COM.A DISTANZA 380-440A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...440 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082666866
Codice prodotto
EAO266686
Cod. produttore
266686
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...440 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V