pagina iniziale

EATON - EAO266614 NZM4-XTVD COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MAN

EATON
copiacopia
EATON - EAO266614 NZM4-XTVD COM.RINV.BLOCCOPORTA LUCCH.MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666149

Codice prodotto

EAO266614

Cod. produttore

266614

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)