pagina iniziale

EATON - EAO266610 NZM4-XDVR MANOVRA ROT. GIALLO-ROSSA LUCC

EATON
copiacopia
EATON - EAO266610 NZM4-XDVR MANOVRA ROT. GIALLO-ROSSA LUCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666101

Codice prodotto

EAO266610

Cod. produttore

266610

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo, combinabile con cornici, equipaggiabile successivamente di contatti di segnalazione posizione maniglia per l'impiego nel MODAN. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Utilizzabile per NZM4(-4), N(S)4(-4)