EATON - EAO266161 LSM-XRR LEVA ASTA PLASTICA CUST.METALLIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Confezione
4 PZ
EAN
4015082661618
Codice prodotto
EAO266161
Cod. produttore
266161
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.


