EATON - EAO266160 LSM-XRLA LEVA LUNGH.REG.ROT.D18MM METAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella regolabile
Confezione
4 PZ
EAN
4015082661601
Codice prodotto
EAO266160
Cod. produttore
266160
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella regolabile
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.


