EATON - EAO266132 LS-XRRM LEVA ASTA METALLICA CUST.PLASTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Confezione
4 PZ
EAN
4015082661328
Codice prodotto
EAO266132
Cod. produttore
266132
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Antriebskopf für LS-Titan Positionsschalter, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden.


