EATON - EAO266126 LS-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.PLASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva girevole
Confezione
5 PZ
EAN
4015082661267
Codice prodotto
EAO266126
Cod. produttore
266126
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole
Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.


