EATON - EAO265541 Z-S24/2S2O PASS0-PASS0 24VAC-12VDC 2NA+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 2
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082655419
Codice prodotto
EAO265541
Cod. produttore
265541
Produttore
EAO
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
2
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
240...415 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza tensione di comando 2:
50...50 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
0 A