EATON - EAO265299 Z-SC230/S PASSO-PASS0 C.CENTR. 230V 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912318682
Codice prodotto
EAO265299
Cod. produttore
265299
Produttore
EAO
Funzione:
Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
1980 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1020 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1820 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1150 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
10 A