EATON - EAO265268 Z-S241/SS RELE PASSO-PASSO 240V 60HZ 2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082652685
Codice prodotto
EAO265268
Cod. produttore
265268
Produttore
EAO
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...240 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2024 W
Tensione di comando 1:
240...240 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2500 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
60...60 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2500 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
2500 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
24 A