EATON - EAO265244 Z-FW-LPD UNITA DI RIAGGANCIO AUTOM. 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 48 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082652449
Codice prodotto
EAO265244
Cod. produttore
265244
Produttore
EAO
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
48 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
sì
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
0
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
0 A
Funzione:
Unità di controllo con riarmo automatico
Tipo di tensione:
DC


