EATON - EAO264927 Z-SV-10/3P+3N-3TE/13 SBAR.PUNT3P+3N GR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Lunghezza - 29.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082649272
Codice prodotto
EAO264927
Cod. produttore
264927
Produttore
EAO
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Lunghezza:
29.5 mm
Adatto per numero di dispositivi:
13
Passo modulare:
17.95 mm
Larghezza in numero di moduli:
3
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
25 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA