pagina iniziale

EATON - EAO264922 Z-SV-10/2P-2TE/13 SBAR.PUNT.2P GRIGIA 13

EATON
copiacopia
EATON - EAO264922 Z-SV-10/2P-2TE/13 SBAR.PUNT.2P GRIGIA 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 50 A

  • Modello - Piatta

  • Lunghezza - 227.5 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015082649227

Codice prodotto

EAO264922

Cod. produttore

264922

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

50 A

Modello:

Piatta

Lunghezza:

227.5 mm

Flessibile:

no

Tensione nominale 240/415V, 50/60Hz. Sezione 10mm2. Tenuta al c.to c.to: 25 kA. Passo: 17,95 mm. 2Poli.