pagina iniziale

EATON - EAO264919 Z-SV-10/N-F/13 SBAR.PUNT.N-1M. BLU 13M.

EATON
copiacopia
EATON - EAO264919 Z-SV-10/N-F/13 SBAR.PUNT.N-1M. BLU 13M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 50 A

  • Modello - Piatta

  • Lunghezza - 227.5 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

9007912312284

Codice prodotto

EAO264919

Cod. produttore

264919

Produttore

EAO

Corrente nominale In:

50 A

Modello:

Piatta

Lunghezza:

227.5 mm

Flessibile:

no

Tensione nominale 240/415V, 50/60Hz. Sezione 10mm2. Tenuta al c.to c.to: 25 kA. Passo: 17,95 mm. 1Polo / 1P+N in 1 modulo.