EATON - EAO264918 Z-SV-10/1P-F/13 SBAR.PUNT. 1P-1M.GR. 13M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 50 A
Modello - Piatta
Lunghezza - 227.5 mm
Flessibile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912311874
Codice prodotto
EAO264918
Cod. produttore
264918
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
50 A
Modello:
Piatta
Lunghezza:
227.5 mm
Flessibile:
no
Tensione nominale 240/415V, 50/60Hz. Sezione 10mm2. Tenuta al c.to c.to: 25 kA. Passo: 17,95 mm. 1Polo / 1P+N in 1 modulo.


