EATON - EAO264022 D200-CI45-NA COPERCHIO PER CUSTODA UL/CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 375 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 105 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082640224
Codice prodotto
EAO264022
Cod. produttore
264022
Produttore
EAO
Larghezza:
375 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
105 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Non trattato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
0
Con ingresso cavi:
no