pagina iniziale

EATON - EAO263964 ZV-KSBI-4TE BARRETTA DI CONNESSIONE 4 PO

EATON
copiacopia
EATON - EAO263964 ZV-KSBI-4TE BARRETTA DI CONNESSIONE 4 PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 0 A

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082639648

Codice prodotto

EAO263964

Cod. produttore

263964

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0 A

Lunghezza:

70 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

0 mm

Larghezza in numero di moduli:

4

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

0 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen