EATON - EAO263958 ZV-ADP COPERTURA ISOLANTE PER SBARRE 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 28.6 mm
Modello - Copertura longitudinale
Profondità - 22 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9004852676186
Codice prodotto
EAO263958
Cod. produttore
263958
Produttore
EAO
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
28.6 mm
Modello:
Copertura longitudinale
Profondità:
22 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Profilo Z
Colore:
Altri
Copertura profilata, 1m, per 50+80A


