EATON - EAO263957 ZV-SS-80A SBARRA COLLETTRICE 80A - 1MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 80 A
Modello - Piatta
Larghezza - 11.5 mm
Altezza - 3 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
9004852676179
Codice prodotto
EAO263957
Cod. produttore
263957
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
80 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
11.5 mm
Altezza:
3 mm
Lunghezza:
1000 mm
Superficie:
Nichelato
Flessibile:
no
Sbarra di distribuzione: scariche superficiali ridotte al minimo Viene meno l'impiego di tappi terminali Riduzione del tempo di montaggio pari al 30%