EATON - EAO263945 ZV-L2/L3-36 FORCELLA X L2/L3 50A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 50 A
Modello - Altri
Larghezza - 10 mm
Altezza - 14 mm
Lunghezza - 25 mm
Confezione
36 PZ
Serie di prodotti
EAN
9007912035459
Codice prodotto
EAO263945
Cod. produttore
263945
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
50 A
Modello:
Altri
Larghezza:
10 mm
Altezza:
14 mm
Lunghezza:
25 mm
Superficie:
Nichelato
Flessibile:
no
Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1