pagina iniziale

EATON - EAO263467 M22-PVT PULSANTE EMERGENZA SBLOCCO ROTAZ

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 38 mm

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081829330

Codice prodotto

EAO263467

Cod. produttore

263467

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

38 mm

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsante di emergenza non luminoso, sblocco a rotazione