EATON - EAO263371 M22-R*-* POTENZIOMETRO PERSONALIZZABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 0 Ohm
Potenza assorbita - 0.5 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449075978990
Codice prodotto
EAO263371
Cod. produttore
263371
Produttore
EAO
Resistenza:
0 Ohm
Potenza assorbita:
0.5 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Individuell auf Kundenwunsch gestaltetes Potentiometer (Wiederstandswerte, individuelle Skalenbeschriftungen). Das Potentiometer im RMQ-Titan Design ergänzt die Produktreihe für präzise Einstellungen. Verfügbar mit schwarzen- und Titanfarbenen Frontring.Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.