EATON - EAO262240 NZM2-160-XKC SET MORSETTI 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
EAN
4015082622404
Codice prodotto
EAO262240
Cod. produttore
262240
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: la sigla aggiuntiva e iltipo comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Kit di riallestimento per interruttori con collegamento a vite. Montaggio all'interno dell'involucro dell'interruttore. O = montato superiormente. U = montato inferiormente. U e ≧ 525 VAC. Utilizzare calotta protettiva NZM2(4)-XSKA. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Utilizzabile per: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)


