EATON - EAO261362 A22-LED-W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...30 V
Base - BA9s
Flusso luminoso - 0 lm
Tecnologia - LED
Temperatura del colore - 0 K
Confezione
10 PZ
EAN
4015082613624
Codice prodotto
EAO261362
Cod. produttore
261362
Produttore
EAO
Tensione della lampada:
24...30 V
Base:
BA9s
Flusso luminoso:
0 lm
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
0 K
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
15 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
100000 h
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì