EATON - EAO260193 NZM3/4-XV6 ALBERO DI PROLUNGA 600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 425 mm
Altezza trasversale - 12 mm
Larghezza trasversale - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601935
Codice prodotto
EAO260193
Cod. produttore
260193
Produttore
EAO
Lunghezza:
425 mm
Altezza trasversale:
12 mm
Larghezza trasversale:
12 mm
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: profondità di montaggio max. 600mm. Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)