EATON - EAO260180 NZM2-XTVDVR COM.RINV.B/P LUCCH.MAN./INT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082601805
Codice prodotto
EAO260180
Cod. produttore
260180
Produttore
EAO
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12