pagina iniziale

EATON - EAO260172 NZM1-XTVDV COM.RINV.B/P LUCCH.SU MAN.E I

EATON
copiacopia
EATON - EAO260172 NZM1-XTVDV COM.RINV.B/P LUCCH.SU MAN.E I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082601720

Codice prodotto

EAO260172

Cod. produttore

260172

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile su maniglia e interruttore con fino a 3 lucchetti rispettivamente. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)